東芝
東芝の モーター(原動機)
東芝の モーター周辺部品
東芝 全閉外扇フランジモーター屋内
商品レビューを投稿する
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09881104
品番
IK-FCKLA21E-4P-0.4kW 200V
参考基準価格(税別)
¥72,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
848-3182
出力(kW)
0.4
取付方式
フランジ取付
極数
4
周波数(Hz)
50/60/60
電圧(V)
200/200/220