極数 = 3
ピッチ = 5mm
行数 = 1
実装タイプ = スルーホール実装
オス/メス = オス
結線方法 = スクリュー
タイプ = 基板端子台
定格電流 = 16A
接続方向 = ストレート
色 = 黒
定格電圧 = 250 V
幅 = 7.6mm
RS 5.0 mm低プロファイル基板端子台. 5 mmピッチ基板端子台です。
低プロファイルの10 mm高設計、ねじ端子、黒色UL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。
この5 mm低プロファイル端子台は、スチールワイヤプロテクタ、M2.5ニッケルめっきステンレススチールねじ、ガイドピンアライメントを備え、0.3-2 mm 2 (22-14 AWG)の範囲のワイヤサイズに対応します。