極数 = 4
ピッチ = 5mm
行数 = 1
実装タイプ = スルーホール実装
オス/メス = オス
結線方法 = スクリュー
タイプ = 基板端子台
定格電流 = 10A
接続方向 = ストレート
色 = 緑
定格電圧 = 300 V
深さ = 14.35mm
RS 5.0 mm標準プロファイルライジングクランプ基板端子台. 5 mmピッチ標準プロファイル基板端子台です。
業務用ライジングクランプ端子と緑のUL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。
この5 mm標準プロファイル端子台はM2.5ニッケルめっきステンレススチール固定ねじ及びガイドピンアライメントを備え、0.32-3.3 mm 2 (22-12 AWG)の範囲のワイヤサイズに対応します。