画像準備中

RS PRO 基板用端子台, 5mmピッチ , 1列, 3極, 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード09882218 品番897-0847
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

極数 = 3
ピッチ = 5mm
行数 = 1
実装タイプ = スルーホール実装
オス/メス = オス
結線方法 = スクリュー
タイプ = 基板端子台
定格電流 = 10A
接続方向 = ストレート
色 = 緑
定格電圧 = 300 V
深さ = 10mm
RS 5.0 mm低プロファイルライジングクランプ基板端子台. 5 mmピッチエンドスタッキング可能基板端子台です。
低プロファイルの10 mm高設計、業務用ライジングクランプ端子、緑のUL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。
この5 mm低プロファイル端子台はM2.5ニッケルめっき固定ねじ及びガイドピンアライメントを備え、0.32-3.3 mm 2 (22-12 AWG)範囲のワイヤサイズの単線 / より線に対応します。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする