画像準備中

RS PRO 基板用端子台, 3.81mmピッチ , 1列, 7極, 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード09882245 品番897-1098
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

プラグ式端子台タイプ = プラグ
極数 = 7
ピッチ = 3.81mm
行数 = 1
接続方向 = ライトアングル
実装タイプ = スルーホール実装
結線方法 = スクリュー
定格電流 = 8A
定格電圧 = 125 V
色 = 緑
材質 = ポリアミド
RS 3.81 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.81 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。
極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。
この3.81 mm端子台プラグコネクタは、スズめっきのワイヤプロテクタ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。
かん合ヘッダについては、代表品番 ; 897-1105 897-1105 及び ; 897-1133 897-1133 を参照してください。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする