画像準備中

RS PRO 青, 緑 駐車場用バリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09882480 品番898-7179
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

バリアタイプ = 駐車場用バリア
色 = 赤、 銀
材質 = スチール
バリア材質 = 鉄鋼
バリア高さ = 396mm
RS駐車場用バリア. この高価値の折りたたみ式駐車場用バリアは、引き起こし式で、コンクリート用固定具と南京錠が付属しています。
これにより、プライベートスペースへの不必要な駐車や私道への侵入を防止することができます。
特長と利点:. 38 mm径スチールチューブ製の頑丈な駐車場用システム どこでも使用可能な汎用の手動駐車場用バリア 銀色に赤色のストライプで視認性を向上 南京錠と3つのキー(複数ユーザー用)が付属 付属のコンクリート用固定具: 6 x M10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする