タイプ = 研磨たわし
色 = 緑
用途 = 産業用清掃
高さ = 7mm
長さ = 228mm
幅 = 152mm
RS Pro 研磨パッドです. 信頼できるブランドの RS Pro は、お得な緑色の研磨パッドを提供しています。
このお得なパッドは、クリーニングやメンテナンスの要件に最適なソリューションです。
特長と利点:. 非常に耐久性に優れた研磨布による強力な洗浄やこすり洗いで頑固な汚れや油を除去可能 寸法: 228 x 152 x 7 mm. 用途. これらのパッドは、次のような環境で優れた用途に使用できます。
<ul> <li>産業用 </li> <li>商用 </li> <li>ケータリング </li> </ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。
メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。