画像準備中

アナログ電流計 RS PRO ACタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09882726 品番901-0330
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

最大値 = 20A
電流タイプ = AC
可動エレメント = 可動鉄片
高さ = 46mm
幅 = 46mm
奥行き = 39mm
精度 = ±1.5 %
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +50℃
測定範囲 = 0 → 40A
最小目盛値 = 0A
IEC51、BS89、DIN 43780、VDE 0410. アナログ可動鉄片型電流計. . AC電流用の可動鉄片 . パネル取り付け . ABS / ポリカーボネート製のエンクロージャ . ケース / 端子保護材質: UL94VO . 精度クラス: 1.5 . 動作温度範囲: -25 → +50 ℃. 特長と利点:

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする