画像準備中

エアソレノイドバルブ RS PRO V50シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09883049 品番907-6374
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

接続ポートのネジ = G 1/8
動作タイプ = ソレノイド / 空気
メーカーシリーズ = V50
取り付け方法 = インライン, マニホールド
ソレノイド電圧 = 24V dc
ポート数 = 5
ボディ材質 = アルミダイキャスト
最大流量率 = 480L/min
ソレノイドの消費電力 = 2.9W
最低使用圧力 = 2バール
動作温度 Min = -5℃
特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド
RS PRO 8

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする