接続ポートのネジ = G 1/8 動作タイプ = ソレノイド / 空気 メーカーシリーズ = V50 取り付け方法 = インライン, マニホールド ソレノイド電圧 = 24V dc ポート数 = 3 ボディ材質 = アルミダイキャスト 最大流量率 = 480L/min ソレノイドの消費電力 = 2.9W 最低使用圧力 = 2バール 動作温度 Min = -5℃ 特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド RS PRO 8