接続ポートのネジ = G 1/4
動作タイプ = ソレノイド/スプリング
メーカーシリーズ = V51
取り付け方法 = インライン, マニホールド
ソレノイド電圧 = 24V dc
ポート数 = 3
ボディ材質 = アルミダイキャスト
最大流量率 = 1020L/min
ソレノイドの消費電力 = 2W
最低使用圧力 = 2バール
動作温度 Min = -5℃
特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド
RS Pro エア制御バルブソレノイド / スプリング G 1/4 インチ v51 シリーズRS Pro のこの空圧制御バルブは、空圧システムの空気の流れを制御するのに使用します。
3/2 構成なので、 3 つのポートと 2 つのスイッチング位置を備えています。
この種類のバルブは、圧力解放や真空システムなどの用途に適しています。
コンパクトで堅牢なバルブは、軽量なダイキャストアルミボディに収納され、エネルギー効率の高いソレノイドで動作します。
インライン又はマニホールド取り付けに適しており、 G 1/4 インチの標準ねじサイズに適合します。
このバルブのソフトシールスプール設計により、最大 1 、 020 リットル / 分のエアフローに対応可能です。
このバルブは、危険区域(爆発の危険性がある環境)での使用に対応する ATEX 認定も取得しています。
この種類のバルブは、空圧、オートメーション、制御用途だけでなく、さまざまな産業環境でエアフローを管理するために一般的に使用されています。
これには、繊維製造、空圧プレス、食品及び飲料産業で使用される機器が含まれます。
特長と利点.エアコントロールバルブ . v51 製造シリーズ . G 1/4 インチ接続ポートねじ . 3/2 . 3 ポート、 2 ポジション .インラインまたはマニホールド取り付け .エネルギー効率の高いソレノイド / スプリング作動 .ソレノイド電圧は 24 V dc です .ソレノイドの消費電力は 2 W .最大流量は 1,020 L/ 分です .最低動作温度は -5 . C です .最大動作温度は +50 . C です .最小動作圧力は 2 バールです .最大動作圧力は 8 バールです .アルミダイキャスト製ボディ .危険区域 / 爆発性雰囲気での使用に対応する ATEX 認定を取得 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。