※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ホダカ
ホダカの 環境測定(自然環境/安全環境)
ホダカの ガス分析
ホダカの 検知器
圧力切替器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09883168
品番
HT-1100
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
デジタルマノメーターと圧力切替機器HT-1100を組み合わせると、マノメーター1台で5か所の圧力を計測することができます。
接続口
入口:5
出口:1(マノメーターへ接続)
真鍮製竹の子ジョイント : 6 (内径6mm ホース用)
トラスコ品番
838-2750
質量(g)
675
切替方式
ロータリー式
最高使用圧力
750hPa
許容周囲温度(℃)
+5〜+40
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません