※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VOC簡易測定システム(自主管理用)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09883222 品番VOC-1
参考基準価格(税別)¥350,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

VOCを触媒で酸化分解し、検知管で二酸化炭素濃度として測定するので、公的測定法に準じた炭素換算濃度(ppmC)が得られます。
操作はVOC分解装置に捕集バッグと検知管を接続した後、ガス採取器のハンドルを引くだけです。誰でも簡単に測定することができます。
VOC分解装置は小型で持ち運びにも便利です。下写真のように事務机の上でも使用することができます。
ジクロロメタン等のハロゲン系VOCの測定は出来ません。VOC型検知管をご使用ください。

機能
ガスサンプリング時間と量:約1分 500mL〜1000mL
装置暖気時間 :約15分
使用温湿度範囲
0℃〜40℃
10%RH〜90%RH (結露無きこと)
対象ガスハロゲン系を除くVOC全般 検知範囲200〜4000ppmC(大気中の二酸化炭素を含む) トラスコ品番838-2766 質量(kg)約1.2 電源AC 100V 外形寸法200〜4000ppmC(大気中の二酸化炭素を含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする