※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

複合ガス測定器 酸素・可燃性ガス・硫化水素

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09883387 品番MD-801
参考基準価格(税別)¥280,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

データロガ機能付き(4000件分)
バックライト付き大画面液晶を採用
乾電池で30時間連続駆動可能(但し無警報、バックライト無点灯時)
AC電源使用可能
ウォータトラップ内蔵

対象ガス
酸素(O2)
可燃性ガス
硫化水素(H2S)
測定範囲
酸素(O2): 0.0〜50.0vol%
可燃性ガス:0〜100%LEL
硫化水素(H2S):0.0〜50.0ppm
最小表示
酸素(O2): 0.1vol%
可燃性ガス: 1%LEL
硫化水素(H2S):0.1ppm
測定原理
酸素(O2):ガルバニ電池式
可燃性ガス:接触燃焼式
硫化水素(H2S):定電位電解式
使用温湿度範囲
温度:-10〜40℃
湿度:30〜85%RH、ただし結露しないこと
指示精度
酸素(O2): 0.0〜25.0vol%:±0.5vol% ・25.1vol%以上:±3.0vol%
可燃性ガス: ±10%LEL
硫化水素(H2S):0〜30.0ppm:±1.5ppm ・30.1ppm以上:±3.0ppm
警報設定濃度
酸素(O2): 18.0vol%以下
可燃性ガス: 20%LEL
硫化水素(H2S):10.0ppm
付属品浮子形捕集器付ガス採取管(8m)、ケース トラスコ品番805-1685 質量(kg)2.8 寸法230(W)×165(H)×130(D)mm 電源単1型アルカリ乾電池4本/AC100V(専用アダプタ) 表示濃度表示:液晶デジタル 連続使用時間アルカリ乾電池使用時:約35時間 応答時間90%応答25秒以内(ただしガス導入管含まず) ガス採気方式吸引式 警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする