※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東日製作所
トーニチ DA12-8ダウンアダプタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09883457
品番
300
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
817-3573
高さ(mm)
44
質量(g)
約320
差込角(mm)
38.1(オス)、25.4(メス)
許容トルク(N・m)
2100
外径(mm)
55