※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東日製作所
トーニチ DA8-6ダウンアダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09883493
品番
299
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
817-3572
高さ(mm)
26
質量(g)
約66
差込角(mm)
25.4(オス)、19(メス)
許容トルク(N・m)
750
外径(mm)
35