東日製作所
トーニチ デジタル型トルクレンチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
内容量
1個
トルク調整範囲(N・m)
40~200
注文コード
09885024
品番
CPT200X19D
参考基準価格(税別)
¥64,700
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
トルク調整範囲・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
種類
デジタル形/ヘッド交換形
ヘッド形状
ヘッド交換形
全長(mm)
475.5
差込角(mm)
12.7
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
40~200
最小目盛(N・m)
0.2
負荷方向
左右
主な用途
検査用/締め付け用
トラスコ品番
722-5113
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。