曜日別特売

トーニチ デジタル型トルクレンチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
内容量1個トルク調整範囲(N・m)4~20注文コード09885058品番CPT20X10D-SET
参考基準価格(税別)¥67,500販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
種類デジタル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形全長(mm)280.5差込角(mm)9.53精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)4~20最小目盛(N・m)0.02負荷方向左右主な用途検査用/締め付け用トラスコ品番722-5148RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする