曜日別特売

トーニチ デジタル型トルクレンチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可車上渡し6日以内出荷とは
内容量1個トルク調整範囲(N・m)56~280注文コード09885076品番CPT280X22D-SET
参考基準価格(税別)¥89,600販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980
種類デジタル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形全長(mm)591.5差込角(mm)19.05精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)56~280最小目盛(N・m)0.2負荷方向左右主な用途検査用/締め付け用トラスコ品番722-5164RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする