※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
モンキ形/ラチェット形 デジタルトルクレンチセット
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トルク調整範囲(N・m)
12~60
6~30
12~60
17~85
27~135
40~200
68~340
差込角(mm[inch])
9.5(3/8)
9.5(3/8)
12.7(1/2)
最小目盛(N・m)
0.01
0.01
0.1
全長(mm)
248/254
243/245
248/254
296/300
430/434
540/540
680/677
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09886302
品番
DS060-12BN
参考基準価格(税別)
¥97,400
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
全長(mm)
248/254
トルク調整範囲(N・m)
12~60
最小目盛(N・m)
0.01
トラスコ品番
722-5881
材質(本体)
特殊合金鋼
質量(g)
545
種類
デジタル形
差込角(mm[inch])
9.5(3/8)
精度(%)
モンキ形:(右)±3/(左)±4、ラチェット形:(右)±2/(左)±3
ヘッド形状
モンキ形/ラチェット形
主な用途
車両整備や各種機械
口開き(mm)
10~26
負荷方向
左右