曜日別特売
DI-12-SL02-L2-J1 CEDAR すべり出しトルク検知器 杉崎計器 09886512

CEDAR すべり出しトルク検知器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個トルク測定範囲(N・m)1.5~200.0注文コード09886512品番DI-12-SL02-L2-J1
参考基準価格(税別)¥238,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

増し締め試験を行ない、締まっている点からすべり出す点(1~3%)をキャッチ。トルク値を判断します。
モーター駆動で滑らかな締め込み作業を行ないます。判定するとモーターはストップしますので、
増し締め試験にありがちなオーバートルクや緩めトルク検査の締め直しの必要がありません。

測定モード
P-P(ピーク) 荷重の最高値を保持します(30digit以上から表示) 破壊トルク(CW方向)、緩めトルク(CCW方向)の測定を行ないます。
T-R(トラック) 荷重変化によって表示が変化します。
P-D 判定モード すべり出しトルクの判定、降伏点の判定を行ないます。(CW方向のみ)
寸法(mm)
検出部:Φ20×140 他突起物
表示部:166(W)×142(D)×48(H)
質量(kg)
検出部:約0.08
表示部:約1
付属品
ビット(+)#0
検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図
トルク測定範囲(N・m)1.5~200.0精度±0.5% (200digit以下±1digit)表示LCD4桁デジタル表示測定方向CW-CCW (右・左方向)検知方式すべり出しトルク値を検知すると、緑ランプ点灯で知らせます。 (JUDモード時)オートパワーオフ10分間放置後 電源OFFトラスコ品番838-4858
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/161/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする