A&D
A&Dの 体重計・体組成計
A&Dの 関連商品 体重計・体組成計
クイックUSBアダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09886887
品番
AD8527
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
計量データをリアルタイムにPCに送信可能
付属品
RS-232C通信ケーブル(各1m、3種)、USB延長ケーブル(約0.5m)
仕様
専用電源不要
トラスコ品番
838-4000
質量(g)
約60
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×16.5×103
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IP65