曜日別特売

ホース RS PRO 20m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09886917品番914-5547
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 10mm
外径 = 17mm
材質 = エチレンプロピレンゴム
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 10 バール
使用流体/用途 = 産業用
代表規格 = SAE J20 R3
動作温度 Min = -40℃
最高作動温度 = +120℃
色 = 黒
長さ = 20m
補強 = あり
RS Pro 20 m ロング黒ホースパイプ、用途:車載用、ヒーターホース、温水、 10 mm 内側径。
熱湯、暖房、車載などの用途に最適なこのゴム製ホースパイプは、堅牢で、標準的なホースクリップで簡単に取り付けることができます。
このホースは、灌漑システム、冷蔵装置、エンジン冷却水ラインなどに使用されています。
コア構造は、高張力の合成強化素材を使用しているため、 -40 → +120 ° C の温度で動作します外装合成ゴムは、熱、天候、熱油スプレー、オゾンに対する耐性があるため、屋内又は屋外で使用できます。
この 20 m ホースは、黒色で、内径は 10 mm です。
安全な動作圧力は 10 bar で、破裂圧力ポイントは 30 bar です。
RS Pro 製品に属しているため、この製品が高品質であることに確信を持つことができ、エンジニアによって徹底的にテストされています。
SAE ( Society of Automotive Engineering ) J20R3 にも準拠しているため、オイルや冷却液の劣化なしで耐性を発揮します。
特長と利点.ブラックホース . -40 ℃ ~ +120 ℃の温度に適しています .合成 EPDM (エチレンプロピレンジエンモノマー)ゴム製 .高張力合成強化コア .リール長 20 m .内径 10 mm . 10 バールの動作圧力と 30 バールのバースト圧力 . SAEJ20R3 に準拠したオイル及び冷却材使用RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする