A&D
A&Dの はかり
A&Dの 天秤
A&Dの 電子天秤
セパレート型電子天びん AD4212B
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09887063
品番
AD4212B-201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電子天びん
表示形式
デジタル
ひょう量(g)
210
最小表示(mg)
0.1
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
50×50
ひょう量単位
g