画像準備中

セパレート型電子天びん AD4212B

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09887072 品番AD4212B-301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
種類電子天びん 表示形式デジタル ひょう量(g)310 最小表示(mg)0.1 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)50×50 ひょう量単位g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする