HIDバーナー D4

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09887272 品番 DL04
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
タイプD4S 定格電圧(V)42 適合前照灯用/補助前照灯用 定格電力(W)35 口金その他 適合車12V車・24V車 色温度(K)4000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-19
用途:
車検整備
株式会社青木石油 様

手ごろな価格で性能も良いから、好んで使っている。
あとは寿命が長いと良い

対象商品:
09887263
2019-02-20
用途:
定期交換時
農・林・水産業

全くの純正品だと思います HIDと言えども段々と暗くなっていくように思いますので定期交換がお奨めです 純正タイプと言えども種類があるので少しスマホで勉強する程度で理解出来るので発注は慎重に

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする