STANLEY(スタンレー電気)
STANLEY(スタンレー電気)の トラック電装
STANLEY(スタンレー電気)の トラック用ハロゲンバルブ
STANLEY(スタンレー電気)の H1、H2、H3、H3a、H3C、H3d(24V対応)
ハロゲンバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09887491
品番
14-0163
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
四輪車用
適合
ヘッドランプ
タイプ
H1
定格電圧(V)
24
明るさ(W)
70
ガラス球形式
T8.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09887491
14-0163
05839495
14-0163
ハロゲンランプ H1 24V
STANLEY(スタンレー電気)
1個
¥
1,498
税込
¥
1,648
注文コードが変わりました。