RS PRO ストレート 接続 プッシュイン 8 mm 接続B プッシュイン 8 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード09887520品番916-0877
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

コネクタA = プッシュイン8 mm
コネクタB = プッシュイン8 mm
空圧継手の種類 = ストレートチューブ対チューブアダプタ
接続スタイル = チューブ間
ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃
RS Pro チューブ間ストレートユニオン、プッシュイン式 8 mm - プッシュイン 8 mmRS Pro シリーズのこのストレートユニオンチューブ - チューブアダプタは、ワンタッチで接続できるため、簡単に構成できます。
高圧性能により、このコネクタはガスシリンダや酸素供給に使用されます。
このコンポーネントには 6 角レンチがあるため、間隔の狭い配管に使用できます。
ポリオキシメチレンスリーブを押してチューブをフィッティングから取り外すだけなので、接続が簡単です。
テフロンでコーティングされたねじにより、しっかりと固定でき、カップリングも簡単です。
最大動作圧力は 10 bar で、乾燥空気システムに最適です。
ニッケルめっき黄銅ボディが錆や腐食から保護します。
このストレートユニオンチューブ - チューブアダプタは、最高 +60 ° C の温度で動作し、熱可塑性素材により絶縁と耐摩耗性を実現します。
エアモータ又はコンプレッサで一般的に使用されるこのストレートユニオンコネクタは、 RS Pro の認定シールを取得して、耐久性と一貫性を保証します。
特長と利点.チューブ間のストレートユニオンアダプタ .プッシュイン式 8 mm チューブ接続 .直線形状 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ボディ材質:ニッケルめっき黄銅 .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする