コネクタA = プッシュイン10 mm
コネクタB = プッシュイン10 mm
空圧継手の種類 = ストレートチューブ対チューブアダプタ
接続スタイル = チューブ間
ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃
RS Pro チューブ間ストレートユニオン、プッシュイン 10 mm - プッシュイン 10 mmRS Pro のこのストレートエアユニオンチューブ - チューブアダプタは、ワンタッチで接続できるように簡単に構成できます。
高圧に対応できるため、このコネクタはガスシリンダや酸素供給源に使用されます。
ポリオキシメチレンスリーブを押してチューブをフィッティングから取り外すだけで、簡単に接続を解除できます。
テフロンでコーティングされたねじ山により、しっかりと固定でき、カップリングも簡単です。
最大動作圧力が 10 bar のため、乾燥した空気システムで使用できます。
ニッケルめっき黄銅ボディにより、錆や腐食から保護します。
このチューブ間アダプタは最高 +60 ° C で動作し、熱可塑性素材により絶縁と耐摩耗性を実現します。
このストレートユニオンコネクタは、 6 角レンチを備えているので、間隔の狭い空圧配管で使用できます。
このストレートユニオンコネクタは、一般に自動車用モータやコンプレッサに使用されます。
RS Pro による承認を取得しており、耐久性と一貫性を確保しています。
特長と利点.ストレートユニオンチューブ間の空圧アダプタ .プッシュイン式 10 mm チューブ接続 .直線形状 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ボディ材質:ニッケルめっき黄銅 .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。