STANLEY(スタンレー電気)
STANLEY(スタンレー電気)の トラック電装
STANLEY(スタンレー電気)の トラック用ハロゲンバルブ
STANLEY(スタンレー電気)の H1、H2、H3、H3a、H3C、H3d(24V対応)
ハロゲンバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09887543
品番
14-0125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
四輪車用
適合
フォグランプ
タイプ
H3
定格電力(W)
55
定格電圧(V)
24
明るさ(W)
55
口金
PK22s
ガラス球形式
T10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09887543
14-0125
06615761
14-0125
ハロゲンランプ H3 24V
STANLEY(スタンレー電気)
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
注文コードが変わりました。