STANLEY(スタンレー電気)
STANLEY(スタンレー電気)の トラック電装
STANLEY(スタンレー電気)の トラック用ハロゲンバルブ
STANLEY(スタンレー電気)の H1、H2、H3、H3a、H3C、H3d(24V対応)
ハロゲンバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09887561
品番
14-0181U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
四輪車用
適合
ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
タイプ
H4U
定格
12V 60/55W
ガラス球形式
T14.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09887561
14-0181U
05493695
14-0181U
ハロゲンランプ H4u 12V
STANLEY(スタンレー電気)
1個
¥
799
税込
¥
879
注文コードが変わりました。