STANLEY(スタンレー電気)
STANLEY(スタンレー電気)の トラック電装
STANLEY(スタンレー電気)の トラック用ハロゲンバルブ
STANLEY(スタンレー電気)の H1、H2、H3、H3a、H3C、H3d(24V対応)
ハロゲンバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09887577
品番
14-0190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
四輪車用
適合
ヘッドランプ
タイプ
H4
定格
24V 75/70W
ガラス球形式
T14.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09887577
14-0190
05242937
14-0190
ハロゲンランプ H4 24V
STANLEY(スタンレー電気)
1個
¥
1,698
税込
¥
1,868
注文コードが変わりました。