曜日別特売

RS PRO ユニオンワイ型エア継手 8mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード09887617品番916-0912
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

コネクタA = プッシュイン8 mm
コネクタB = プッシュイン8 mm
空圧継手の種類 = Yチューブ対チューブアダプタ
接続スタイル = チューブ間
コネクタC = プッシュイン8 mm
ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃
RS Pro 空圧式 Y チューブ間アダプタ、プッシュイン式 8 mm x プッシュイン式 8 mm x プッシュイン式 8 mmこの RS Pro 空圧式 Y チューブ間アダプタは、使いやすいプッシュ接続設計を採用し、チューブを瞬時に接続することができます。
一般に、酸素供給システムやその他のタイプの空圧配管に使用されます。
このアダプタは、 6 角レンチを使用して狭い場所に取り付けるのに最適です。
ボディは POM (ポリオキシメチレン)製で、ニッケルめっき仕上げで汚染物質や錆から保護します。
乾燥した空気システムで動作し、最大動作圧力は 10 bar で、動作温度範囲は 0 → +60 ° C ですアダプタの取り外しに必要なのは、 POM スリーブを押してチューブを継手から引き離すだけです。
ねじ部もテフロンでコーティングされているため、しっかりと固定され、簡単にカップリングできます。
コンプレッサやエアモータで使用されています。
RS Pro 製品には、耐久性に優れ、高い基準で製造されています。
特長と利点.チューブ間の空圧アダプタ . 8 mm ~ 2 mm のプッシュイン 1 個 チューブ接続 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ポリオキシメチレンのボディ素材 .ニッケルメッキ仕上げ .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする