画像準備中

RS PRO スピードコントローラ フロー制御 x 6mm 1/8インチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード09887739 品番916-0952
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

タイプ = フロー制御
インレットポートタイプ = ネジ
チューブ出口ポート = 6mm
アウトレットポートタイプ = チューブ
最低流出圧力 = -1バール
最高流出圧力 = 15バール
ネジインレットネジジェンダー = オス
ボディ材質 = ポリオキシメチレン
RS Pro スピードコントローラ x 6 mm チューブアウトレットこの RS Pro 速度コントローラを使用して、空圧システムのエアフローを調整します。
このエルボ構造には、ねじ式インレット / チューブアウトレットが付いており、パイプとチューブを直角にして確実に接続することができます。
システムのメンテナンスや再構成のために、取り外しや再組み立てをすばやく行うことができます。
このコントローラは、ポリオキシメチレン( POM )製のプラスチック製で、軽量で Durable です。
さらに高い信頼性を得るために、チューブ端にはプラスチック製の O リングシールが付いており、使用中の圧力損失を防ぎます。
広い動作温度範囲: -18 → +70 ° C により、幅広い用途に対応します。
この速度コントローラは、安全性と品質に関して厳格な基準を満たすために徹底的にテストされ、さまざまな空圧用途で使用されています。
たとえば、自動車エンジンのシリンダ、エアアクチュエータ、産業環境のその他の機器などです。
特長と利点.スピードコントローラ .エルボ構造 .ねじ式インレットポート ( オス、直径 1/8 インチ ) .チューブアウトレットポート(直径 6 mm ) .出口圧力 -1 bar 〜 15 bar .動作温度範囲: -18 → +70 ° C .ポリオキシメチレン( POM )製ボディRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする