No.8 SKパワーロープ 信越工業 09887911

No.8 SKパワーロープ 信越工業 09887911 No.8 SKパワーロープ 信越工業 09887911

SKパワーロープ

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 太さ(Φmm)8 注文コード09887911 品番No.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は太さ・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る

切り口がほぐれず、仕上がりが綺麗です。
3本より強度抜群。結束後も長持ちします。

用途
養蚕・稲・麦・小荷物などの結束に。
雑貨類・漬物樽の結束。
冬囲い・木起こし用に。
農業用・漁業関係・一般産業用の結束紐として。
太さ(Φmm)8 長さ(m)100 材質ポリプロピレン 質量(g)1000 引張強度N(kgf)1960(200)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39115544
2021-04-26
用途:
庭木の剪定後の枝等の結束に使用
その他業種

二重に巻き付けきつく結束するが、切れずに十分対応できた。

1人が参考にしています
対象商品:
39115544
2021-06-07
用途:
工場での、ダンボ−ル等の括りつけるため。
遠藤コンス株式会社 様

ロ−プの太さも満足、価格も満足、今後とも大いに使用したいと思います。

対象商品:
39225015
2020-12-01
用途:
布草履
その他業種

商品には大変満足しております
老後の趣味として布草履を編むのに必須のロープです
これからもよろしくお願いいたします。

対象商品:
39225015
2020-04-28
用途:
新聞・カタログを資源再利用の取りまとめ

5mmとサイズは大きくてしっかりしていますが、サイズが大きすぎて、締め付けがやや難し

対象商品:
39225015
2017-11-14
用途:
表示板の仮留め

ほどく事を前提で使用するため、蝶結びにしたのですが、表面のコーティングが抵抗になってしまい、きっちりとした蝶結びにするには、かなりの力が必要でした。ロープ自体の強度は問題ないです。

対象商品:
39115544
2015-10-14
用途:
結束

リーズナブルでいいです。使用感に問題ないので、また買います。

対象商品:
39115544
2014-12-10
用途:
大きなロール状のものをシートで覆って飛ばないように縛っている

強力で意外と安く購入できました

対象商品:
39115544
2013-11-29
用途:
農作業その他庭木を安定させるのに使用

強力で安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする