操作用パイロット押釦(露出形)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09888286 品番BL6102
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

動作確認(ON)用パイロットランプ内蔵(15mA〜1.5Aで点灯)で、省力配線ができます。
ネームカードの取替えが自由にでき便利です。(操作用押釦も同様)
結線図の端子1〜3間で1.5A通電時、電圧降下が約1Vあります。

種類露出形 ボタン数2 定格使用電流(A)0.015〜1.5 定格使用電圧(V)AC24〜600 材質(ケース)プラスチック 開閉寿命(回)機械的寿命:100万以上/電気的寿命:50万以上(開閉頻度1200回/時) ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 端子ねじM3.5 締付トルク(N・m)1.2 接点構成1a+1b 耐電圧AC2500V 1分間 準拠規格JIS C4531 取得規格電気用品安全法 質量(kg)0.16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:152

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「操作用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする