曜日別特売
WG33 スーパーグラファイトワイパー PIAA 09888313

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーグラファイトワイパー

(7件のレビュー)
取扱い終了
長さ(mm)330
内容量1本注文コード09888313品番WG33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

天然ゴム用のコーティング剤では今までにない「グラファイト+モリブデン」配合。
コーティング剤長寿命化のため、ラバーとコーティング剤のバインダー(接着剤)は樹脂系を使用。
これによりこれまでのグラファイトコーティングワイパーに比べ、フロントガラス上での低μの長寿命化を実現。摩擦係数を大幅に低減。従来の天然ゴムに比べビビリ音の無いスムーズな拭きを実現。
あらゆるフロントガラスに対応。

取り付け形状Uクリップ(9×2.5)長さ(mm)330幅(mm)14.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09888347
2024-05-07
用途: メンテナンス時
不動産業

純正品からこちらに交換しました。新品だから当然だと思いますが、拭き取り跡も残らずビビリ音もありません。因みにスノーワイパーもPIAAを使用しています。
ワイパーは言わば消耗品、定期的に交換するから価格が手頃でお薦めです。

対象商品 : 09888365
2024-01-22
用途: 愛車のメンテナンス
その他業種

トヨタ クラウンアスリートの助手席側を交換しました。
20年経過している愛車ですが、運転しやすいので、この年数になってしまいました。
交換後は、フロントガラスの拭き取りがクッキリとなりました。
今後も、愛車のメンテナンスに「モノタロウ」さんで購入したいと思います。

対象商品 : 09888365
2023-02-16
用途: 車検整備
アール・エムカンパニー自動車・二輪車・自転車関連業

とても、リーズナブルで使い易く良い商品だと思います。

対象商品 : 09888426
2022-12-15
用途: 整備の為

品質も良く。問題はなかった。梱包も良かった。良い商品です。

対象商品 : 09888331
2022-12-15
用途: 整備の為

品質も良く。問題はなかった。梱包も良かった。良い商品です。

対象商品 : 09888417
2016-09-30
用途: もちろん雨天時

跳ね石で傷だらけのフロントウインドウに使いましたが、とてもよく水を切ってくれます。やはりPIAAブランドで安心の性能です。

対象商品 : 09888322
2011-07-03
用途: 車両整備

他社製品との性能上の優位性は特に感じませんが、ブランド名判断で購入しました。問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする