※端面

AW3G グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード) 09889187 AW3G グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード) 09889187 AW3G グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード) 09889187 AW3G グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード) 09889187

グラファイトワイパー替えゴム

(1337件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)8 長さ(mm)650 商品タイプグラファイト 注文コード09889187 品番AW3G
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は幅・長さ・商品タイプなど110種類から選べます 他の種類を見る

グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!

呼び番号GR82 適合NWB品番:G65 長さ(mm)650 幅(mm)8 商品タイプグラファイト
注意
部品検索から適合商品を確認してからご購入ください。
※ゴム形状が異なる場合がありますので現物を確認してからお選びください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1337
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-31
用途:
自動車のメインテナンス
教育・研究機関

ワイパーの替えゴムは車検時に交換することが多いが、拭き取りが悪くなったと感じた時点で、随時交換したい部品である。そのためには個人的に在庫を持つことが必要だが、所有車に適合する部品を探し当てることが難しい。その点、モノタローの検索システムは間違いなく、信頼して注文できる。商品については新車時についていたのと同等で極めて満足である。

対象商品:
38278195
2025-12-05
用途:
車検時のメンテナンス
農・林・水産業

安心のNWBです。以前から利用してますが、持ちが良いのでリピートしてます
車種の検索から出ないときがあり、商品の型番指定しないと買えないときがあるので改善して欲しいところです

対象商品:
09889241
2026-01-19
用途:
日産ルークス交換用ワイパー
コヤマドライビングスクール 様

コスパが良く愛用しております。車種別に長さや幅を特定出来ると良いと思います。

2025-11-23
用途:
ワイパーゴムの交換
製造業

通常のワイパーゴムと違い、側面のステンレスレールが無いので廃棄が容易だが逆に商品パッケージとしては「ぐにゃぐにゃ」でまとまりが悪い。
ボール紙の台紙を入れるべきと思う。

2025-12-18
用途:
定期点検

大体1年ごとに交換してます。耐久性は1年しっかり持ってくれてると思います。

2025-09-25
用途:
カマロの助手席

気づいたらワイパーのふき取りが悪く、見たらゴムが切れてました。
撥水もあるけどグラファイトで十分。
というかワイパーゴムで撥水コーティングするのは無理がある。
あまり撥水しないし。

2025-09-08
用途:
純正ワイパーゴム交換

純正ワイパーゴムに「NWB」の刻印があり、購入した。
ふき取りやビビリ音などは純正品同様に満足できるレベルであった。ディーラー交換の費用を考えるとここでの購入が一番コスパに優れていると常々思っています。
また、リピートしたいと思う商品でした。

2025-08-21
用途:
車のメンテナンス(RCF助手席用に使用)
製造業

レクサスRCFの運転席用とともに助手席用のワイパーブレード交換に使用にしましたが、この価格で純正品相当のものが購入できるのはとてもありがたいです。簡単な作業で交換でき、ふき取り性能も問題ありません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21

「ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする