画像準備中

六角ボルト RS PRO M5 x 25mm スチール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード09889270 品番917-3084
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

インチまたはメートル = Metric
長さ = 25mm
呼び径 = M5
材質 = スチール
スチールタイプ = 高張力鋼
グレード = Gr 8.8
表面処理 = 光沢亜鉛めっき
代表規格 = DIN 931
ねじ山ピッチ = 0.8mm
DIN931に準拠したねじ山. トルクレンチ又はスパナが必要 さまざまなねじサイズと長さの六角ヘッドボルトを取り揃えています。
詳細については、データシート及び製品概要のダウンロードファイルを参照してください。
8.8高張力スチール以外の製品をお求めの場合は、ステンレススチール製の留め具も用意しています。
詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。
RS Pro 高張力ボルト BZP スチール - メートルねじ. この高張力スチール六角ボルトは、メーカー独自の RS Pro ブランドで BZP (光沢亜鉛めっき)仕上げとなっているため、締結用途の汎用性の高いソリューションとなります。
適切なソケットビットを備えたスパナ又はトルクレンチで調整することができ、複数の角度で操作できる簡単にアクセス可能なファスナーヘッドとなります。
特長と利点. BZP (光沢亜鉛めっき) 見た目に美しい仕上げで、すべての固定具がしっかり固定されます 均一である 六角ボルトは部分的にねじ山が付いており、使用できます ナット又はタップ穴に使用します 六角ヘッドは、工具を持っているのに便利です すべての角度および手によってグラブすることができる 環境および引張仕様に適合するように製造されている 優れた耐腐食性 リサイクル可能. 用途. 六角ボルト固定具は、さまざまな建築プロジェクトや修理作業に適した信頼性の高い留め具です。
建設 自動車 エンジニアリング業界 ドック 橋 高速道路構造. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする