WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の バリアフリー商品
WAKI(和気産業)の 手すり
ぬくもり手すりL型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
太さ(Φmm)
32
注文コード
09889347
品番
32L60C
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
太さ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
縦は立ち座りの時しっかり握れるグリップタイプ!
横は手を添える時握って安心のストレートタイプ!
タモ材使用しておりますので、 適度な温かさ、堅さ、粗さで手触り感良好です。
材質
丸棒:タモ集成材(ウレタン塗装)、金具カバー:ポリプロピレン(PP)、金具:亜鉛ダイキャスト、木ネジA:鉄(ユニクロメッキ)
長さ(mm)
600×600
色
クリア
用途
トイレ、玄関など立ち座りが多い場所に最適です。
付属品
木ネジAナベ頭+4×40mm 3本×2(金具の中に木ネジが各3本入っています)、木ネジAナベ頭+4×40mm 3本、木ネジAナベ頭+3.5×20mm 4本
形状
L型
太さ(Φmm)
32
注意
※安全のため荷重80kg以内でご使用ください
※壁材や石膏ボードや合板の場合、強度がありませんので、下地探し機などで下地があるか確認してください
※強度がない壁に取り付ける場合、補強のベース板(厚さ15mm以上の強度がある板)を柱・間柱に取り付けてください。