ぬくもり手すりL型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 太さ(Φmm)35 注文コード09889356 品番35L60C
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は太さ2種類から選べます 他の種類を見る

縦は立ち座りの時しっかり握れるグリップタイプ!
横は手を添える時握って安心のストレートタイプ!
タモ材使用しておりますので、 適度な温かさ、堅さ、粗さで手触り感良好です。

材質丸棒:タモ集成材(ウレタン塗装)、金具カバー:ポリプロピレン(PP)、金具:亜鉛ダイキャスト、木ネジA:鉄(ユニクロメッキ) 長さ(mm)600×600 クリア 用途トイレ、玄関など立ち座りが多い場所に最適です。 付属品木ネジAナベ頭+4×40mm 3本×2(金具の中に木ネジが各3本入っています)、木ネジAナベ頭+4×40mm 3本、木ネジAナベ頭+3.5×20mm 4本 形状L型 太さ(Φmm)35
注意
※安全のため荷重80kg以内でご使用ください
※壁材や石膏ボードや合板の場合、強度がありませんので、下地探し機などで下地があるか確認してください
※強度がない壁に取り付ける場合、補強のベース板(厚さ15mm以上の強度がある板)を柱・間柱に取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする