ぬくもり手すりGR

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 09889365 品番 35G45C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

しっかり握れるグリップタイプ!
タモ材使用! 適度な温かさ、堅さ、粗さで手触り感良好
玄関などの立ったり座ったりする場所は長さ600mm以上が適しています

材質
丸棒:タモ集成材 ウレタン塗装
金具カバー:ポリプロピレン(PP)
金具:亜鉛ダイキャスト
長さ(mm)450 クリア 用途段差のある玄関や廊下などに 付属品取り付け用木ネジ 形状グリップ 太さ(Φmm)35
注意
※安全のため荷重80kg以内でご使用ください
※壁材や石膏ボードや合板の場合、強度がありませんので、下地探し機などで下地があるか確認してください
※強度がない壁に取り付ける場合、補強のベース板(厚さ15mm以上の強度がある板)を柱・間柱に取り付けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09889383
2018-05-10
用途:
室内

現在も 使用していますが、凸凹が有り、手が滑らないのいが 良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする