3/22より値下げ!現場を応援

35G60C ぬくもり手すりGR WAKI(和気産業) 09889374 35G60C ぬくもり手すりGR WAKI(和気産業) 09889374 35G60C ぬくもり手すりGR WAKI(和気産業) 09889374 35G60C ぬくもり手すりGR WAKI(和気産業) 09889374 35G60C ぬくもり手すりGR WAKI(和気産業) 09889374

ぬくもり手すりGR

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 09889374 品番 35G60C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別) 値下げ
5,198

しっかり握れるグリップタイプ!
タモ材使用! 適度な温かさ、堅さ、粗さで手触り感良好
玄関などの立ったり座ったりする場所は長さ600mm以上が適しています

材質
丸棒:タモ集成材 ウレタン塗装
金具カバー:ポリプロピレン(PP)
金具:亜鉛ダイキャスト
長さ(mm)600 クリア 用途段差のある玄関や廊下などに 付属品取り付け用木ネジ 形状グリップ 太さ(Φmm)35
注意
※安全のため荷重80kg以内でご使用ください
※壁材や石膏ボードや合板の場合、強度がありませんので、下地探し機などで下地があるか確認してください
※強度がない壁に取り付ける場合、補強のベース板(厚さ15mm以上の強度がある板)を柱・間柱に取り付けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09889383
2018-05-10
用途:
室内

現在も 使用していますが、凸凹が有り、手が滑らないのいが 良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする