3/22より値下げ!現場を応援

35S60C ぬくもり手すりST WAKI(和気産業) 09889408 35S60C ぬくもり手すりST WAKI(和気産業) 09889408 35S60C ぬくもり手すりST WAKI(和気産業) 09889408 35S60C ぬくもり手すりST WAKI(和気産業) 09889408 35S60C ぬくもり手すりST WAKI(和気産業) 09889408

ぬくもり手すりST

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 09889408 品番 35S60C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別) 値下げ
4,798

握って安心ストレートタイプ!
タモ材使用! 適度な温かさ、堅さ、粗さで手触り感良好

材質丸棒:タモ集成材(ウレタン塗装)、金具カバー:ポリプロピレン(PP)、金具:亜鉛ダイキャスト、木ネジA:鉄(ユニクロメッキ) 長さ(mm)600 クリア 付属品取り付け用木ネジ 形状ストレート 太さ(Φmm)35
注意
※安全のため荷重80kg以内でご使用ください
※壁材や石膏ボードや合板の場合、強度がありませんので、下地探し機などで下地があるか確認してください
※強度がない壁に取り付ける場合、補強のベース板(厚さ15mm以上の強度がある板)を柱・間柱に取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする