3/22より値下げ!現場を応援
WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の バリアフリー商品
WAKI(和気産業)の 手すり
ぬくもり手すりST
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
09889417
品番
35S80C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,798
バスケットに入れる
握って安心ストレートタイプ!
タモ材使用! 適度な温かさ、堅さ、粗さで手触り感良好
材質
丸棒:タモ集成材 ウレタン塗装
金具カバー:ポリプロピレン(PP)
金具:亜鉛ダイキャスト
長さ(mm)
800
色
クリア
付属品
取り付け用木ネジ
形状
ストレート
太さ(Φmm)
35
注意
※安全のため荷重80kg以内でご使用ください
※壁材や石膏ボードや合板の場合、強度がありませんので、下地探し機などで下地があるか確認してください
※強度がない壁に取り付ける場合、補強のベース板(厚さ15mm以上の強度がある板)を柱・間柱に取り付けてください。