WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の バリアフリー商品
WAKI(和気産業)の 手すり
ぬくもり手すり 天然木eco
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09889435
品番
HIT004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
天然木使用!適度な温かさ、
堅さで手触り感良好。
材質
丸棒:天然木(ラバーウッド)ウレタン塗装、ブラケット:ABS樹脂
寸法(mm)
600
色
クリア
用途
階段・廊下・玄関ホール・トイレなどに使用できます。
エコマーク認定
認定
太さ(Φmm)
32
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
06115004
注意
※安全のため荷重80kg以内でご使用ください
※壁材や石膏ボードや合板の場合、強度がありませんので、下地探し機などで下地があるか確認してください
※強度がない壁に取り付ける場合、補強のベース板(厚さ15mm以上の強度がある板)を柱・間柱に取り付けてください。