クボタ計装
クボタ計装の はかり
クボタ計装の 台はかり
クボタ計装の 防爆はかり
本質安全防爆型 デジタル台秤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09889468
品番
KL-100NX-60A-K-IS-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥210,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
種類
デジタル台秤
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
30/60 切換え
目量(g)
10/20
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
370×500
質量(kg)
約15
計量精度
1/3000
トラスコ品番
805-1006
ひょう量単位
kg