ぬくもり手すり ブラケットセット

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09889469 品番HIT020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

手すりを取り付けるためのブラケットです。

適合32mm用 セット内容ブラケットA・1ヶ、ブラケットB・1ヶ、六角ボルト 6×30mm・1ヶ、座金・1ヶ、タッピング 4×30mm・3ヶ、プラグ 6×25mm・3ヶ、六角レンチ・1ヶ 材質(ブラケット)ABS樹脂(抗菌剤入)
注意
※屋外や、浴室など湿気が多い場所には使用できません
※石膏ボードや薄い合板などの強度がない壁にはネジが止まりません。
※壁の裏側にある柱や間柱に取り付けるか、ベース板(厚み15mm以上の板)で補強してから取り付けてください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09889469
2019-11-01
用途:
DIY
製造業

ポールの位置を気にすること無くバンドを止めるのが簡単にできる出来る

1人が参考にしています
対象商品:
09889469
2020-01-28
用途:
手摺りの取り付けで増設に
TME 様 (建設業・工事業)

今回4個注文しましたが配送料がかかりました、取りに行ければ良かったです。尼崎周辺で撮りに行けるところがないでしょうか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする