WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の バリアフリー商品
WAKI(和気産業)の 手すり
ぬくもり手すり タモ材
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09889478
品番
HIT02T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
タモ材使用
適度な温かさ、堅さ、粗さで手触り感良好。
材質
丸棒:タモ集成材 ウレタン塗装、ブラケット:ABS樹脂
寸法(mm)
450
色
クリア
用途
階段・廊下・玄関ホール・トイレなどに使用できます。
太さ(Φmm)
32
注意
※安全のため荷重80kg以内でご使用ください。
※石膏ボードや薄い合板などの強度がない壁は木ネジが止まりません。
※壁の裏面にある柱や間柱に固定するか取付面を補強する必要があります。
※浴室や屋外での使用は出来ません。