画像準備中

本質安全防爆型 デジタル台秤

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09889504 品番KL-100NX-K-400B-SUS-IS-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥520,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
種類デジタル台秤 表示形式デジタル ひょう量(kg)400/402 目量(g)100/200 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)553×703 質量(kg)約50 計量精度1/3000 トラスコ品番838-4384 ひょう量単位kg

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする